日本モレックス(molex)
日本モレックス(molex)の 接続・省配線(制御機器)
日本モレックス(molex)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
日本モレックス(molex)の ナイロンコネクタ
I/Oコネクタ CRCシリーズ 端子
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(7000個)
コンタクト形状
オス
適合電線範囲 AWG(#)
18
注文コード
29086384
品番
56118-8228
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト形状・適合電線範囲 AWG
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
種類
丸型
コンタクト形状
オス
結線方法
圧着
形状
ストレート
適合電線範囲 AWG(#)
18