画像準備中

I/Oコネクタ CRCシリーズ 端子

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コンタクト形状メス 適合電線範囲 AWG(#)24/26/28 注文コード29086436 品番56120-8528
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥67
販売価格(税別)
61
この商品はコンタクト形状・適合電線範囲 AWGなど14種類から選べます 他の種類を見る
種類丸型 コンタクト形状メス 結線方法圧着 形状ストレート 適合電線範囲 AWG(#)24/26/28

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする