市場
市場の 椅子
市場の カウンターチェア
バースツール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29097996
品番
ILS-3540BE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルで座面の合皮とブラックスチールの組合せがインダストリアル感を醸し出すデザインです。座面高650mm。
色(張地)
ベージュ
座面高さ(mm)
660
座面寸法(幅×奥行)(mm)
325×385
本体質量(kg)
3.9
材質
座面:積層合板・ウレタンフォーム・合成皮革(PU)、脚部:金属(スチール)
質量(kg)
約3.9
色
ベージュ
シリーズ
ルイス
耐荷重(kg)
座面:80、足置き:60
背もたれ
あり
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
425×470×710
塗装
粉体塗装
高さ調節
不可
素材
レザー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※定期的にねじを締めなおしてください。椅子以外の用途には使用しないでください。長持ちさせるためにも丁寧な取り扱いをお願いします。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420
離島
数量1につき
¥
2,200
/
税込
¥
2,420