代表画像

ストレートブレードホース 青

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 車上渡し 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 29129977 品番 19-958-2100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。
機械的強度および衝撃強度に優れています。
経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。

用途整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。 全長(m)50 肉厚(mm)2.5 最高使用圧力(MPa)1.0 ホース内径(Φmm)16 使用流体空気 ホース外径(Φmm)21 特性耐久

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする