メイン画像
CEJN(セイン)
CEJN(セイン)の ホース
CEJN(セイン)の ブレードホース
ストレートブレードホース 赤
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
車上渡し
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
29129995
品番
19-958-1259
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
オイル、溶剤、その他の非水溶液に対する優れた耐久性があります。
機械的強度および衝撃強度に優れています。
経年劣化に強く、長期間ご使用いただけます。
用途
整備工場、塗装工場、一般生産工場の空圧工具、エアー作業に。
色
赤
使用温度範囲(℃)
-20〜60
全長(m)
100
肉厚(mm)
2
最高使用圧力(MPa)
1.6
ホース内径(Φmm)
8
使用流体
空気
ホース外径(Φmm)
12
特性
耐久