ナカバヤシ
ナカバヤシの カメラ・ビデオカメラ
ナカバヤシの 一脚/三脚
ナカバヤシの 三脚
Mini Tripod スクエア5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29176998
品番
DCA-106SL
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
携帯に便利な小型軽量の卓上三脚です。
雲台は前後180°調整可能です。レバーを上に上げると、雲台の調節ができます。
脚部伸長5段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。
色
シルバー
質量(g)
46
材質
本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×18×116
最大伸長(mm)
180(脚部伸長5段階)
RoHS指令(10物質対応)
対応