ナカバヤシ
ナカバヤシの カメラ・ビデオカメラ
ナカバヤシの 一脚/三脚
ナカバヤシの 三脚
Mini Tripod スクエア3
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29177016
品番
DCA-107SL
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
携帯に便利な小型軽量の卓上三脚です。
雲台は前後180°調整可能です。レバーを上に上げると、雲台の調節ができます。
脚部伸長3段階、最大地上高130mmまで伸長可能です。
色
シルバー
質量(g)
35
材質
本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×18×116
最大伸長(mm)
130(脚部伸長3段階)
RoHS指令(10物質対応)
対応