Mini Tripod スタンダード180

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29177025 品番DCA-108BK
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

携帯に便利な小型三脚です。
ボールジョイント式の雲台でカメラを自由な角度に固定できます。
脚部伸長3段階、最大地上高180mmまで伸長可能です。

ブラック 質量(g)62 材質本体/ABS樹脂、脚部/アルミ・真鍮 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×23×122 最大伸長(mm)180(脚部伸長3段階) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29177025
2022-03-26
用途:
リングライトのスタンドとして
教育・研究機関

ZOOM用リングライト(10インチ)のスタンドとして購入。写真で想像したより小さかったが、とりあえず立てられたので安心。
多少重量のある用途には不向きかもしれない。

対象商品:
29177034
2021-05-19
用途:
オンライン会議
教育・研究機関

小さくなるので携帯性は大変良いのですが,軽いので安定性に欠けるかと思います.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする