トリプルスクエアーNSRホイールモノ+20cm

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29278263 品番90062
参考基準価格(税別)¥58,800 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

モンキー/ゴリラに、NSR50/80のホイールを装着できるスイングアームです。
スイングアーム幅は184187mmで製作しています。
NSR50/80の12インチホイールを使用し、モンキーを12インチ化することが可能です。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※ホイール取り付けの際にはフロントオフセットスプロケット7mmが必要です。
※トリプルスクエアパイプのみ、チェーンスライダーが下にも付いています。
※リアショックはNSR50/80用をご使用ください。
※スタンダードスタビ付きタイプ2は、メインパイプが42mm x 32mm 太パイプとなっております。
(通常のスタンダードスタビ付きは32mm x 32mm 細パイプ仕様)

付属品チェーン引きコマ 1セット(各パイプ形状専用品)、フレーム側モノショックサス受け 1セット(リペア品番30033)、ショック取り付け用ボルトセット(ボルト 1つ(リペア品番65243)・ナット 1つ(リペア品番65229)・ワッシャ 2つ(リペア品番65090/1個入り)・カラー17.9mm 2つ(リペア品番68104/1個入り)、シート固定用カラー22mm 2つ(リペア品番68133/1個入り)、アクスルシャフト230mm 1つ(リペア品番38061)、アクスルナットM12 1つ(リペア品番38001) RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする