モンキーR用スイングアームワイドT/Sスタビ付

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29279234 品番90162
参考基準価格(税別)¥73,200 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ワイドリアディスクハブ(39048)が装着できるスイングアームです。
スイングアーム幅は187190mmで製作しています。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※スタビは下側になります。
※リアショックはモンキーR、NSR50/80ノーマル対応。
※スタビ付きスイングアームでメーカーアルミフレーム(39985)に使用する際はご連絡ください。
(スタビ立てがフレームと干渉するため、加工が必要になります)
※フロントに7mmオフセットスプロケットが必要になります。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする