NSRホイールが装着できるスイングアームです。
スイングアーム幅は184187mmで製作しています。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※スタビは下側になります。
※リアショックはモンキーR、NSR50/80ノーマル対応。
※品番60453、品番60456はタイヤサイズ100-65-12(FMR F65)のみ使用可能です。
※スタビ付きスイングアームでメーカーアルミフレーム(39986)に使用する際はご連絡ください。
(スタビ立てがフレームと干渉するため、加工が必要になります)