商品レビューを投稿する内容量1本注文コード29280729品番90311
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ワイドリアディスクハブ(39048)が装着できるスイングアームです。
スイングアーム幅は187190mmで製作しています。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※スタビは下側になります。
※リアショックはモンキーR、NSR50/80ノーマル対応。
※スタビ付きスイングアームでメーカーアルミフレーム(39985)に使用する際はご連絡ください。
(スタビ立てがフレームと干渉するため、加工が必要になります)
※フロントに7mmオフセットスプロケットが必要になります。