商品レビューを投稿する内容量1本注文コード29281955品番90434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
NSR50/80ホイールが取り付けられます。
※STD(スタンダード)、T/S(トリプルスクエア)、T/Sミニ(トリプルスクエアミニ)、S/A(スイングアーム)は略称となります。
※装着には別途フロントオフセットスプロケット2mmが必要なのと、リアスプロケット設置面(ホイール側)を5mm削ってください。
ホイール加工はメーカーで5,000円(税別)にて加工できます(スタッドボルト、ベアリングは抜いてから送ってください)
※下スタビ制作不可
※ピボット部は標準でブッシュ仕様です。