※使用例

90537 Z125PRO用スイングアーム T/S(トリプルスクエア) Gクラフト 29282978 90537 Z125PRO用スイングアーム T/S(トリプルスクエア) Gクラフト 29282978

Z125PRO用スイングアーム T/S(トリプルスクエア)

商品レビューを投稿する
33日以内出荷 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様プラス4cm 注文コード29282978 品番90537
参考基準価格(税別)¥70,800 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は仕様4種類から選べます 他の種類を見る

7N01 材使用 バフ仕上げ
スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム4.8kg に対して2.2kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。

仕様プラス4cm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする