※使用例

90538 Z125PRO用スイングアーム T/S(トリプルスクエア)ミニ Gクラフト 29282987 90538 Z125PRO用スイングアーム T/S(トリプルスクエア)ミニ Gクラフト 29282987

Z125PRO用スイングアーム T/S(トリプルスクエア)ミニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29282987 品番90538
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥67,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

7N01 材使用 バフ仕上げ
スイングアームの材質には、アルミの7N01 材を使用し、純正スイングアーム4.8kg に対して2.2kg と軽量かつ高剛性に仕上げてあり、バネ下重量の軽量化によりオートバイの操作性を向上させます。

仕様プラス0cm RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする