S070B-SAC-M5 S0700 Series(S070-〜) SMC 29362426

S0700 Series(S070-〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル電圧(V)DC5 注文コード29362426 品番S070B-SAC-M5
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品はコイル電圧など121種類から選べます 他の種類を見る

・7mm幅小形電磁弁マニホールド。
・4位置デュアル3ポート弁。
・豊富な集中配線方式のバリエーション。
・スリムコンパクトマニホールド:設置スペース45%減※
高さ20mm低減※
※分割形マニホールド比較
・マニホールド型式:SSO751,SSO750,SSO755

ポート数3 管接続口径M5 ねじの種類M 使用流体空気・低真空(1.33×102Pa) コイル電圧(V)DC5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする