※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イムラ
イムラの 封筒
イムラの 封筒(クラフト封筒 等)
防水ラミ加工封筒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(10枚)
注文コード
29379728
品番
7H014-10
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
雨でも安心の水をはじく防水封筒で、湿気を嫌う商品の発送に最適です。
トラスコ品番
354-8450
材質
未晒クラフト 100g/[[M2]]
色
茶
タイプ
角0
縦(mm)
382
横(mm)
287