※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ホース
SMCの コイルホース
ポリウレタンコイルチューブ (TCU1065G-〜)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全76種類を一覧で見る
内容量
1袋(1個)
注文コード
29411024
品番
TCU1065G-1-41-X6
参考基準価格(税別)
¥7,440
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
6.5
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
10
色
緑
最大長(mm)
2250
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
コイル長(mm)
410
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。