軟質フッ素樹脂チューブ (TD〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29419397 品番 TD0604-10
参考基準価格(税別)¥9,460 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

・最高使用圧力1.6MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:260℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。

内径(Φmm)4 材質フッ素樹脂 外径(Φmm)6 半透明(素材色) トラスコ品番493-8321 長さ(m)10 使用温度範囲空気、不活性ガス-65〜260℃/水0〜100℃(凍結なきこと) 使用圧力(MPa)20℃時1.4 最小曲げ半径(mm)推奨使用値25、屈曲値16 機能食品衛生法適合試験に適合・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合 使用流体空気、水、不活性ガス

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする