SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ポリウレタンフラットチューブ (TFU〜)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
4
色
黒
注文コード
29419476
品番
TFU0425B-2
参考基準価格(税別)
¥3,025
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
外径・色
など
280
種類から選べます
他の種類を見る
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・コンパクト配管。
内径(Φmm)
2.5
外径(Φmm)
4
色
黒
長さ(m)
10
材質
ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
使用流体
空気