※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンフラットチューブ (TFU〜)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)4 注文コード29419801 品番TFU0425G-2-10-X4
参考基準価格(税別)¥2,330 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は外径・色など280種類から選べます 他の種類を見る

・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・コンパクト配管。

内径(Φmm)2.5 外径(Φmm)4 長さ(m)10 材質ポリウレタン 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする