TH1008BU-20 FEPチューブ(フッ素樹脂) TH SMC 29422504

FEPチューブ(フッ素樹脂) TH

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 外径(Φmm)10 内径(Φmm)8 注文コード29422504 品番TH1008BU-20
参考基準価格(税別)¥56,840 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品は外径・内径など40種類から選べます 他の種類を見る

・最高使用圧力2.3MPa以下(20℃時)※
・食品衛生法適合試験に適合。
・FDA(米国食品医薬品局)§177-1550溶出試験に適合。
・最高使用温度:200℃(条件により異なります)
※サイズにより異なります。

青(半透明) 長さ(m)20 外径×内径(Φmm)10×8 最高使用圧力(MPa)(20℃)0.7、(100℃)0.25、(200℃)0.1 外径(Φmm)10 トラスコ品番493-8232 種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series 材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂) 内径(Φmm)8 使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65〜200 水:0〜100(凍結なきこと) 最小曲げ半径(mm)100 使用流体空気水、不活性ガス 耐熱温度(℃)200 適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ) 特性難燃性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29422373
2019-07-18
用途:
飲料チューブ
株式会社バルクレップインターナショナル 様 (サービス業)

高濃度ターメリック溶液やワインにつけて一週間つけても変色しない。色素を含む異物が吸着しにくいため、細菌の付着も比較的安心。

各種他のチューブはターメリックでは1時間で着色、ワインでは3日から7日で着色。


もう少し柔らかいと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

空圧用品の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/453/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアチューブの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/171/
2022-10-19

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする