色半透明
長さ(m)20
外径×内径(Φmm)12×9
最高使用圧力(MPa)(20℃)1、(100℃)0.4、(200℃)0.2
外径(Φmm)12
種別FEPチューブ(フッ素樹脂)ミリサイズ TH Series
材質FEP(フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)
内径(Φmm)9
使用温度(℃)空気 不活性ガス:-65〜200 水:0〜100(凍結なきこと)
最小曲げ半径(mm)100
使用流体空気水、不活性ガス
耐熱温度(℃)200
適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQ1、LQ2、LQ3、ミニチュア管継手M、MSシリーズ(ホースニップルタイプ)
特性難燃性