SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの ソレノイドバルブ用部品
その他(T〜)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
適合チューブ
TUS0604
注文コード
29426257
品番
TJ-0604
参考基準価格(税別)
¥400
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
19
材質/仕上
C2700/無電解ニッケルめっき
タイプ
インナースリーブ
適合チューブ外径(Φmm)
6
長さL
19
適合チューブ
TUS0604