TJ-1065 その他(T〜) SMC 29426284

その他(T〜)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブTUS1065 注文コード29426284 品番TJ-1065
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
この商品は適合チューブ・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)23 材質/仕上C2700/無電解ニッケルめっき タイプインナースリーブ 適合チューブ外径(Φmm)10 長さL23 適合チューブTUS1065

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする