TJ-1208 その他(T〜) SMC 29426302

その他(T〜)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 適合チューブTUS1208 注文コード29426302 品番TJ-1208
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥472
販売価格(税別)
429
この商品は適合チューブ・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)24 材質/仕上C2700/無電解ニッケルめっき タイプインナースリーブ 適合チューブ外径(Φmm)12 長さL24 適合チューブTUS1208

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする