※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKS-12 2層チューブストリッパ (TK〜) SMC 29426564 TKS-12 2層チューブストリッパ (TK〜) SMC 29426564 TKS-12 2層チューブストリッパ (TK〜) SMC 29426564

2層チューブストリッパ (TK〜)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29426564 品番 TKS-12
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

2層チューブの外層剥離が簡単。
外層との密着性の高い2層ポリウレタンチューブ(TRBUシリーズ)でも容易に剥離できます。

寸法D1(mm)35 寸法D2(mm)22 寸法L(mm)62 先端部:緑 質量(g)50 適合チューブTRB1209、TRBU1208 適合替刃TKS-DPH00071

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29426555
2020-07-27
用途:
計装空気配管の交換時

少々、使用用途が異なりますが、計装空気配管(銅製の被覆配管)φ10mmの加工時に被覆を剥ぐのに、底部を貫通させて使用しています。以前はナイフを使用して被覆を剥いでいましたが、この製品を加工して使い始めてからは、銅管の表面に傷を付けることが無くなり助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
29426537
2018-09-17
用途:
機械のメンテナンス
コニシテック 様 (サービス業)

スパッターチューブの被覆を剥くのに苦労していたがこれは楽で確実で感激です。

1人が参考にしています
対象商品:
29426537
2018-04-16
用途:
エアー配管時
製造業

2層チューブのカスが刃に挟まり易い為、構造を改善すればより良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする