※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
難燃性FR2層チューブ TRB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29428375
品番
TRB0806G-100
参考基準価格(税別)
¥39,490
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
・スポット溶接等の火花雰囲気での一般空気圧および水配管用。
・外層に難燃性樹脂(UL-94規格V-0相当)を使用した2層構造。
内径(Φmm)
6
使用流体
空気、水
材質
ナイロン12
外径(Φmm)
8
色
緑
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
1.0(20℃)