SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
ポリウレタンチューブ (TU0805〜)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
黒(不透明)
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
注文コード
29434334
品番
TU0805B-100-X3
参考基準価格(税別)
¥34,760
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色・長さ・最高使用圧力
など
116
種類から選べます
他の種類を見る
・一般空気圧配管用。
・柔軟。
内径(Φmm)
5
使用流体
空気、水
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
8
色
黒(不透明)
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
使用温度(℃)
-20〜60、水の場合0〜40(凍結なきこと)
最小曲げ半径(mm)
20
特性
柔軟性