BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)の 自転車用バックミラー
サイクルバックミラー・タイプ2・左右兼用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29517559
品番
BM-SP5
参考基準価格(税別)
¥1,850
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
幅広い角度調整が可能なバックミラー。幅広い視野のナス型タイプ。視野が広くてぶれにくい1200R曲面を採用。ハンドルが傷つきにくい樹脂製バンド、
材質
スチール(アーム)、PP(椀)、ガラス(ミラー面)、ナイロン(バンド部)
色
ブラック
質量(g)
145
径(Φmm)
対応ハンドル:22.2
寸法(縦×横)(mm)
ミラー部:約65×100