PF392 XCELA ドリンク2 カーボン 槌屋ヤック 29530876 PF392 XCELA ドリンク2 カーボン 槌屋ヤック 29530876 PF392 XCELA ドリンク2 カーボン 槌屋ヤック 29530876 PF392 XCELA ドリンク2 カーボン 槌屋ヤック 29530876 PF392 XCELA ドリンク2 カーボン 槌屋ヤック 29530876 PF392 XCELA ドリンク2 カーボン 槌屋ヤック 29530876

XCELA ドリンク2 カーボン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード29530876 品番PF392
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

スマホとドリンクを同時置きできるスタイリッシュなカーボン調のドリンクホルダーです。
スマートフォンの厚みに合わせて調節可能です。(縦置き時)
駐車時には厚み12mmまでのスマートフォンを横置きすることができます。
エアコンの送風によってドリンクを保冷・保温する効果があります。
スマートフォンを収納したまま充電コードを挿すことができます。
使用していない充電用コードを引っ掛けることができます。
スマートフォン収納可能サイズ:幅82mmまで、厚み22mmまで。(スマートフォン対応総重量250g)

ブラック・シルバー
注意
※ 商品・パッケージに関して 商品・パッケージは予告なく仕様変更する場合があります。
※ 掲載画像に関して 掲載画像はすべてイメージです。予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする