PF393 USB付きコンパクトWドリンク 槌屋ヤック 29530885 PF393 USB付きコンパクトWドリンク 槌屋ヤック 29530885 PF393 USB付きコンパクトWドリンク 槌屋ヤック 29530885 PF393 USB付きコンパクトWドリンク 槌屋ヤック 29530885 PF393 USB付きコンパクトWドリンク 槌屋ヤック 29530885 PF393 USB付きコンパクトWドリンク 槌屋ヤック 29530885

USB付きコンパクトWドリンク

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29530885 品番PF393
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ドリンク1本分の純正カップホルダーを2本分にできるダブルドリンクホルダーです。
純正カップホルダーに挿し込み、スペーサーの調節ダイヤルを回すだけで、ガッチリ取り付けできます。
ドリンクを入れると開き、取り出すと閉じるプルオープン式を採用しています。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。
小物が収納できるポケット付きで、駐車時にはスマートフォンを横置きできるスタンドとして使えます。
スマートフォン等の充電が可能なUSBポートを2口装備しています。
USBポートは機器に合わせて最適な電流を供給する自動認識機能付きです。(データ通信非対応)
取付場所や使い勝手に合わせてコードの位置を選べるコード逃し(3方向)付きです。

ブラック
注意
※ 商品・パッケージに関して 商品・パッケージは予告なく仕様変更する場合があります。
※ 掲載画像に関して 掲載画像はすべてイメージです。予告なく変更する場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする