※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パワーバルブ
パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
注文コード
29533551
品番
VEX1300-02-B
参考基準価格(税別)
¥17,110
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧・ねじの種類・管接続口径
など
233
種類から選べます
他の種類を見る
3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定
エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動
二段切換設定 多段圧力制御
使用流体
空気
ねじの種類
Rc
管接続口径
1/4
オプション
ブラケット
質量(kg)
0.4
タイプ
レギュレータバルブ
ボディサイズ
直接配管形
最高使用圧力(MPa)
1.0
感度
0.01MPa
繰返し性
0.01MPa
設定圧力範囲(MPa)
0.05〜0.9
周囲温度および使用流体温度(℃)
0〜60(ただし、結露なきこと)
給油
不要(給油の際はタービン油1種lSO VG32)
取付姿勢
自由
操作方式
エアオペレート形
ヒステリシス(MPa)
0.03
CADデータダウンロード