※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類Rc 管接続口径1/2 注文コード29533673 品番VEX1300-04-B
参考基準価格(税別)¥17,110 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など233種類から選べます 他の種類を見る

3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定
エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動
二段切換設定 多段圧力制御

使用流体空気 ねじの種類Rc 管接続口径1/2 オプションブラケット 質量(kg)0.4 タイプレギュレータバルブ ボディサイズ直接配管形 最高使用圧力(MPa)1.0 感度0.01MPa 繰返し性0.01MPa 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.9 周囲温度および使用流体温度(℃)0〜60(ただし、結露なきこと) 給油不要(給油の際はタービン油1種lSO VG32) 取付姿勢自由 操作方式エアオペレート形 ヒステリシス(MPa)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする