※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径1/4 注文コード29533734 品番VEX1301-021D
参考基準価格(税別)¥20,680 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は定格電圧・ねじの種類・管接続口径など233種類から選べます 他の種類を見る

3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定
エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動
二段切換設定 多段圧力制御

使用流体空気 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径1/4 オプション- 質量(kg)0.5 リード線取出方法DIN形ターミナル タイプレギュレータバルブ ボディサイズ直接配管形 最高使用圧力(MPa)1.0 感度0.01MPa 繰返し性0.01MPa ランプ・サージ電圧保護回路なし 設定圧力範囲(MPa)0.05〜0.7 周囲温度および使用流体温度(℃)0〜50(ただし、結露なきこと) 給油不要(給油の際はタービン油1種lSO VG32) 取付姿勢自由 操作方式外部パイロット電磁形 ヒステリシス(MPa)0.03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする