曜日別特売
VEX1301-021D-G パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ SMC 29533761

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パワーバルブ レギュレータバルブ VEXシリーズ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径1/4注文コード29533761品番VEX1301-021D-G
参考基準価格(税別)¥22,220販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

3ポート大容量排気形減圧弁 タンク内圧の急速設定
エアブロー 定圧供給と駆動 バランスと駆動
二段切換設定 多段圧力制御

使用流体空気定格電圧(V)AC100(50/60Hz)ねじの種類Rc管接続口径1/4オプション圧力計質量(kg)0.5リード線取出方法DIN形ターミナルタイプレギュレータバルブボディサイズ直接配管形最高使用圧力(MPa)1.0感度0.01MPa繰返し性0.01MPaランプ・サージ電圧保護回路なし設定圧力範囲(MPa)0.05~0.7周囲温度および使用流体温度(℃)0~50(ただし、結露なきこと)給油不要(給油の際はタービン油1種lSO VG32)取付姿勢自由操作方式外部パイロット電磁形ヒステリシス(MPa)0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする