エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの タオルハンガー
タオル用ハンガー (ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(1個)
注文コード
29558107
品番
EA928CY-23
販売価格(税込)
¥4,510
販売価格(税別)
¥
4,100
バスケットに入れる
ステンレスで丈夫で長持ち。風に当たると回転するので乾きが良い。使わない時はコンパクトに収納。タオルストッパー付き。
仕様
取付ハンガー数:20本
材質
ステンレス鋼
寸法(mm)
使用時:810×390 (H) 収納時:95×490 (H)
質量(g)
759