用途別にケースを入れ替えるのに便利。
この内部ケースのみ別売して欲しい。
今まで小さいサイズの同じものを使っていたが今回、購入のサイズは使い易く
収納スペースが丁度よく使い易いです。
各部が少々きゃしゃな感じはしますが、車整備に必要な汎用小物類を種類別に分けて整頓できるので便利に使用してます。
電気工事に必要なパーツ入れとして購入しました。
仕切が多く自由に仕切を作れるので便利です。
ただ仕切板が切り離しにくかったです。
簡単な工具、ボルト、ビス、ナット。圧着端子、ヒューズ、リレー、ハンダゴテ、テスター、
空圧機器ジョイント等簡易な修理時。使用してます。部品の仕分けができて便利です。
【重量】総重量2249.35g(個別ケース1個の平均重量284.075g)
【寸法】上部工具入れ部の底部寸法:286mm×159mm(※上に向かって広がる形状)
【注意点】商品写真にもある個別パーツケースの寸法図についてですが、横幅の数値は仕切板を含まない数値であることに注意が必要です。仕切板厚さは実測で1.53-1.54mmです。なお、仕切板の中央上部には滑り止めの突起が付いており細部にも注意を払って開発されていると思います。惜しむらくは、この個別パーツケースが単体で販売されていないことです。ぜひ商品化して下されば作業現場に合わせて持ち出せるのに実に惜しいです。
【総評】これほど便利な製品が¥3729円(税込)で買えるなら満足度は★5つ「満足」です。先述の個別パーツケースが入手可能になれば★5.5個ぐらいあげたいです。
工具箱に散乱していたボルトナットを分類整理に使用。
4つの小物入れにサイズ毎に収納できるのですっきりできた。
不足しているサイズがわかり補充もできました。
リベッターの本体を上に入れて、
下のパーツケースには、色々な材質のリベットと色々な長さのリベットを
分けて収納できました。