レース用チェーン ERシリーズ

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 リンク数104 注文コード29922673 品番520ERT2-104 G&G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,840
この商品はリンク数・継手など174種類から選べます 他の種類を見る

ERシリーズ 520ERS2
ERS2は520サイズのチェーンの中では最軽量を誇るドライブチェーン。セクションでクリーンを狙うチェーン。トライアルレースで圧倒的なシェアを持つ定番レースチェーンです。
・520最軽量
僅かな姿勢変化がクリーンと減点とを分けるトライアル競技、駆動部の軽量化で、バネ下重量の軽量化とジャイロ効果の軽減により、正確な操作性を実現します。
・内プレート端面加工
スプロケットに噛合う内プレート内側端面に加工を施し、軽量化に加えて、噛合い抵抗を削減しています。
・段付きピン採用
ピン胴部(ブシュと接する部分)を1段太くすることで、外側のカシメ部と外プレートを挟むように保持することでチェーン剛性を向上させます。
冷間鍛造SOLID BUSH
継ぎ目のないなめらかな表面と優れた真円度を持つ高剛性のブシュです。ピン・ブシュ間の接触面の適正化と独自に開発した特殊グリースにより、チェーン伸びの原因であるピンの摩耗を抑制、摩耗寿命が従来型より1.2-4倍もアップしました。
GOLD PLATE
ゴールドの高輝度メッキの美しい輝きは、マシンを引き立てるだけでなく、防錆効果や耐久性も発揮します。

サイズ520 ゴールド リンク数104
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05263387
2021-01-21
用途:
電動シャッターで使用しました。
有限会社日宝自動車整備工場 様

交換必要なチェーンと同等品でしたので,全く損傷なく使えて、動作にも支障なく使えています。
購入してよかったです。

対象商品:
05263396
2019-04-14
用途:
バイクレースに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

フリクションロスが少なく伸びにくいと思います。モノタロウさんは在庫があるので助かります!

対象商品:
05263046
2018-05-20
用途:
CBR250RR レースベース車に

CBR250RR レースベース車に
コレ以外はあり得ません。
チェーングリスにホコリが毎回多く付くため毎回洗い油に漬けて清掃しますが
ノンシールなので気を使う事が少ないです。
軽いしフリクションも少ない間違いない物です。

対象商品:
05263082
2018-01-11
用途:
CBR250RRドリームカップ仕様車に

CBR250RR(MC51)、NSF250R で使用しています。これしかないです。

対象商品:
05263143
2016-06-22
用途:
競技用バイクに

品ぞろえが良く、いろいろ比較して選択できるのも良いですね!

対象商品:
29922698
2018-07-19
用途:
バイクで使用
パナソニック株式会社 様

いつも購入していましたが在庫切れで買えませんでした。残念です。

対象商品:
05263143
2015-12-14
用途:
競技用車両に
製造業

量販店でも専門のショップでしか入手が出来ないものが価格も安く素早く手に入るのは有難い、勿論国産品なので間違いが無い

対象商品:
05263405
2017-10-27
用途:
トライアル車(モンテッサCOTA4RT)のリプレースに。
プラスワン 様 (サービス業)

元々520サイズのものを415にサイズダウンするために使用。前後スプロケットはぱわあくらふとから購入。耐久性も検証されておりかなりの軽量化が図れた。レース場用なので耐久性は期待していないのでまた注文します。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの種類とメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain_type/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイクチェーンの見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bikechain/
2022-12-22

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする