曜日別特売
VK332-1G-M5-F 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール SMC 29935001

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ弾性体シール

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)接続口径(M5)M5×0.8注文コード29935001品番VK332-1G-M5-F
参考基準価格(税別)¥6,110販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・ユニバーサルポーティング
N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能
C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)
・コンパクト/幅18×長63(mm)
・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)
・真空使用可能:-101.2kPa
・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。

ポート数3定格電圧(V)(1)AC100(50/60Hz)接続口径(M5)M5×0.8オプション(F)ブラケット付(取付けられていません)リード線取出方法(G)グロメット(リード線長さ:300mm)バルブ(-)標準
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29936067
2020-03-19
用途: 縫製(ミシン)に使っています
製造業

いぜんから使っていたのものが壊れたので同じ物が欲しいと思い
購入しました
大変満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする