※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
・ユニバーサルポーティング N.C.弁、N.O.弁、デバイダ弁、セレクタ弁など自由に使用可能 C:0.80dm3/(s・bar):(流路2→3の場合)・コンパクト/幅18×長63(mm)・低消費電力:4WDC(標準)2WDC(低ワットタイプ)・真空使用可能:-101.2kPa・銅系不可対策済:接流体部に銅系がなく、標準品がそのまま使用。
いぜんから使っていたのものが壊れたので同じ物が欲しいと思い購入しました大変満足しています