SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの メカニカルバルブ
2・3ポートメカニカルバルブ VMシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29949963
品番
VM830-01-13
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
・小型でマイクロスイッチ相当
・配管方向の選択が可能 横配管型/下配管型
・横配管型で取付方法の選択が可能 横取付/仮面取付ネジ付/専用ブラケット
・豊富な種類のアクチュエータ
ポート数
3ポート
使用流体
空気および不活性ガス
管接続口径
Rc1/8
アクチュエータの種類
ローラ調整レバー
使用圧力範囲(MPa)
-0.1〜1.0
有効断面積(mm
2
)
6
CADデータダウンロード