消費電力37VAtyp.
付属品アース線付ACコード(2m)、取扱説明書x1
質量(g)660
出力電圧(V)(最大定格DC5.5
定格入力電圧(V)AC100〜240
制御【ON/OFF】消灯:2.5〜5.0V(24Vmax.)、点灯:0.8〜0V(4.7kΩでプルダウン)
コネクタ外部制御:D-sub15ピン(プラグ)※オプション外部制御ケーブル:EXCB2-B3(3m)
入力電圧範囲(V)AC85〜264
調光方式Manual(手動):本体正面調光ボリューム、Remote(外部):アナログ入力電圧0〜5V(5.25Vmax.)
チャネル数3