画像準備中

ミニッツS

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 30156157 品番 8H20125MNTS-W
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

コンパクトサイクル用タイヤとしてシリーズ展開している「ミニッツ」シリーズに、弟分となる「ミニッツ S」が登場。 スポーティーなシルエットはそのままに、サイドまでゴムで覆った耐久性重視のコストパフォーマンスモデル。

サイズ20×1.25 ETRTO規格32-406 材質(ビード)スチール 白/白 セット内容タイヤ1本 質量(g)380 アズワン品番64-9563-14 推奨内圧(kPa)455-700

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:18

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57764806
2021-11-10
用途:
自転車メンテ
サービス業

3日以内発送と有りましたが、発送迄5日。しかも何の連絡も有りませんでした…もう少し管理を徹底して下さい。

MonotaROからの回答

ご不便をおかけして申し訳ございません
MonotaROの出荷までの日数には、土日祝が含まれておりません。よろしくお願いいたします。
出荷日からお届けまでの配送日数について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/13

対象商品:
17350935
2018-04-22
用途:
自転車整備
cozycycle 様

前回、購入して装着しました、真円度や精度に日本製品のレベルの高さを感じましたが〜
今回も製品そのものには何の問題もありませんが、
注文から納品まで、三度も出荷が延長されて、納品まで一カ月以上掛かりました。
顧客からの信用問題につながるレベルです!
二度とこの様な事が無い様にして下さい!

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
17350935
2017-01-06
用途:
自転車整備
cozycycle 様

久しぶりに、このクラスの日本製のタイヤ交換しましたが、真円度やビード、タイヤ肉厚の精度がとても素晴らしい!!!  値段分の価値が確かにありますね。
お陰様で作業が恐ろしく簡単に進みました。
お薦め出来ます!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする