VS4120-011WTB 5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412〜) SMC 30219926

5ポートソレノイドバルブ直動タイプ (VS412〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 管接続口径PT1/8 注文コード30219926 品番VS4120-011WTB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は管接続口径・オプションなど193種類から選べます 他の種類を見る

直動式ソレノイドバルブ。
圧力は0MPaから使用可能。
主弁構造はメタルシール方式。
マニホールド型式:VVS410,VVS411

コイル定格電圧(V)AC100(50/60Hz) リード線取出方法防滴形ターミナルコンジット 管接続口径PT1/8 切替方式2位置シングル ボディサイズ1/4基準 ポート数5 配管方法サブプレート横配管

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30220766
2016-04-14
用途:
経年劣化品と交換しました。

メーカー品で品質保証付きなのにこの価格、しかもWEB限定注文でさらに10%引きになり、とても満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする