SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1〜)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじの種類
G
管接続口径
1/8(6A)
注文コード
30245503
品番
VT307-1D-01F
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,200
この商品は
ねじの種類・管接続口径
など
126
種類から選べます
他の種類を見る
1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。
ポート数
3
使用流体
空気
定格電圧
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
G
管接続口径
1/8(6A)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
流量特性(CV{1→2(P→A)})
0.18
リード線取出方法
DIN形ターミナル
使用圧力範囲(MPa)
0〜0.9
バルブ
標準用
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
30245503
VT307-1D-01F
89326815
VT307-1D1-01F
3ポートソレノイドバルブ 直動ポペットタイプ (VT307-1〜)
SMC
1個
¥
6,198
税込
¥
6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です