VT307-2DZ-01 3ポートソレノイドバルブ (VT307-2〜) SMC 30246413

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VT307-2DZ-01 3ポートソレノイドバルブ (VT307-2〜) SMC 30246413 VT307-2DZ-01 3ポートソレノイドバルブ (VT307-2〜) SMC 30246413

3ポートソレノイドバルブ (VT307-2〜)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじの種類Rc 管接続口径1/8(6A) 注文コード30246413 品番VT307-2DZ-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,650
この商品はねじの種類・管接続口径など111種類から選べます 他の種類を見る

1つのバルブでさまざまなバルブ機能。
(ユニバーサルポーティんぐタイプ)
N.C.仕様、N.O.仕様、デバイダ仕様、セレクタ仕様など。
低濃度オゾン対策品。
従来品との取付寸法互換性あり。

ポート数3 使用流体空気 定格電圧AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc 管接続口径1/8(6A) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付 流量特性(CV{1→2(P→A)})0.18 リード線取出方法DIN形ターミナル 使用圧力範囲(MPa)0〜0.9 バルブ標準用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
30246413 VT307-2DZ-01 57152356 VT307-2DZ1-01 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 3ポートソレノイドバルブ直動ポペットタイプ VT307 SMC 1個 6,698 税込7,368 後継品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89327594
2017-05-23
用途:
トラブル状態で部品待ち 何で10日で入らない?
株式会社 テクピス 様 (製造業)

まだ届いてない
返品不可なら9日を守ってほしい。これなら機械商社に発注すれば中2日で入る。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする