3ポートソレノイドバルブVT (VT315〜)

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 定格電圧(V)(2)AC200(50/60Hz) コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc 注文コード30256021 品番VT315-022G
参考基準価格(税別)¥9,130 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品は定格電圧・コイル定格電圧・ねじの種類など120種類から選べます 他の種類を見る

ユニバーサルポーティングタイプ。
真空使用可能。
マニホールド型式:VVT320,VVT321

コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) リード線取出方法グロメット(リード線長さ300mm) 切換方式直動形2位置シングルソレノイド 管接続口径1/4 バルブ形式標準 ポート数3 使用圧力範囲(MPa)0〜1 定格電圧(V)(2)AC200(50/60Hz) ねじの種類Rc 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路なし 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜60 手動操作方式ノンロックプッシュ式 給油不要(給油の場合は、タービン油1種ISO VG32) バルブ(-)標準 音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]1.7

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:555

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
30255793
2023-06-17
用途:
機器メンテナス(修理取替)
オレンジ電機工業 様 (建設業・工事業)

クリーニング機器のプレス機のソレノイドバルブがエアー漏れ不良となった為、モノタロウで検索したらHITし即購入、修理完了!!その他蒸気用電磁弁もモノタロウで購入、即取替・修理完了!
モノタロウありがとう!!

対象商品:
30256676
2022-12-01
用途:
エアサスのパーツとして
自動車・二輪車・自転車関連業

メーカーの物を購入すると2.5倍ぐらいの値段になるので
こちらの商品を購入しました。何も問題なく作動しています。

2人が参考にしています
対象商品:
30255793
2022-08-08
用途:
機械のメンテナンス時

様々な機械に使用されていて予備を置いています。
価格も安く助かっています。

対象商品:
30256021
2021-02-03
用途:
機械のメンテナンス

乾燥機のメンテナンスで使いました。
以前使っていた部品のエアー漏れがひどく新品交換です。

対象商品:
30256021
2020-02-21
用途:
機械のメンテナンスに使用
安部テクノサービス 様 (製造業)

金額、納期共に大満足です。今後も同メーカーの他の商品も含め購入していく予定です。

対象商品:
30256511
2017-06-24
用途:
空箱の排出エア
製造業

古いものが動作しなくなったので交換
元気よく動作しています。

対象商品:
30256021
2016-12-23
用途:
空圧配管工事に使用

手軽に使えるバルブですが高い確率でコイル鳴りがあります。
気になる方はご一考の程 完全に唸りを止める調整はむつかしいし時間がかかる。私的な感想です。

1人が参考にしています
対象商品:
30255793
2016-06-29
用途:
エアー配管用
製造業

ブランド品だから問題なし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする