※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの 直動式ソレノイドバルブ
3ポートソレノイドバルブVT (VT315〜)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
注文コード
30256931
品番
VT315E-021H-M
参考基準価格(税別)
¥12,430
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電圧
など
121
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
3
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
ねじの種類
Rc
リード線取出方法
(H)グロメット(リード線長さ:600mm)
切換方式
直動形2位置シングルソレノイド
管接続口径
1/4
使用流体
空気
手動操作方式
(M)ロック式(要工具)
バルブ
(E)長期通電形
CADデータダウンロード