曜日別特売
VT315E-022DL-M 3ポートソレノイドバルブVT (VT315~) SMC 30257071

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3ポートソレノイドバルブVT (VT315~)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)AC200(50/60Hz)注文コード30257071品番VT315E-022DL-M
参考基準価格(税別)¥15,290販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
ポート数3定格電圧(V)AC200(50/60Hz)ねじの種類Rcリード線取出方法(DL)ランプ付DIN形ターミナル切換方式直動形2位置シングルソレノイド管接続口径1/4使用流体空気手動操作方式(M)ロック式(要工具)バルブ(E)長期通電形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする